Motion
RBQC3213

SMC
RBQC3213

Amortiguador
Artículo MI #04575144
No. Fabricante RBQC3213
Precio134.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
RBQC3213

Amortiguador
Artículo MI #04575144
No. Fabricante RBQC3213
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
Precio134.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza del resorte comprimido
    12.19 lb
  • Fuerza de resorte extendida
    5.51 lb
  • Longitud total
    76 mm
  • Ancho general
    32 mm
  • Accidente cerebrovascular
    13 mm
  • Peso
    240 g

Detalles

  • Rango de velocidad de colisión
    De 0.05 a 3 m/s
  • Opciones incluidas
    Tapa
  • Frecuencia máx. de absorción de energía
    30 ciclos/min
  • Absorción máxima de energía por ciclo
    49 J
  • Serie
    RB
  • Tipo de amortiguador
    No ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
RBQC3213 ABSORTOR DE DESCARGAS

También puede gustarle