Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Altura total70 mm
- Longitud total692 mm
- Ancho general70 mm
- Tamaño del puerto1/4 BSPT
- Accidente cerebrovascular500 mm
Detalles
- Detalles adicionalesEl cilindro sin vástago sinusoidal REA, acoplado magnéticamente, acelera lentamente al inicio de la carrera y desacelera al final de la carrera, diseñado para trabajar con materiales delicados como obleas de silicona, discos magnéticos o sustratos LCD, a la vez que optimiza el rendimiento con velocidades de hasta 300 mm/s. El REA cuenta con anillos de amortiguación en forma de U especialmente diseñados en las tapas de los extremos del cilindro para evitar paradas duras. Los lados correspondientes del cabezal del pistón tienen una empaquetadura de amortiguación especial para facilitar una aceleración suave al inicio de la carrera. Tenga en cuenta que el REA debe utilizarse con una guía externa para soportar la carga.
- País de origenJP
- Tipo de cojínNinguna
- Estilo de cilindroAcoplamiento magnético
- Tipo de guíaGuía básica - Sinusoidal
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento102 psi
- Presión mínima de funcionamiento26 psi
- Rango de presión de funcionamiento26 a 102 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 140 °F
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire de bloqueo
- Presión de prueba152 psi
- SerieREA
Descripción general
- Tamaños de orificio: 25, 32, 40, 50, 63 mm
- Longitudes de carrera: 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- Longitudes máximas de carrera: 4000 mm (diámetro de 25 y 32 ), 5000 mm (diámetro de 40 ), 6000 mm (diámetro de 50 y 63 )
- Presión mínima de funcionamiento: 0.18 MPa (26 psi)
- Velocidad: 50 ~ 300 mm/s.