Motion
REAH25-300-Y7PWL

SMC
REAH25-300-Y7PWL

Cilindro de aire sin varilla de acoplamiento magnético REAH - Doble acción, calibre de 25 mm, carrera de 300 mm, guía lineal - Tipo sinusoidal
Artículo MI #04575172
No. Fabricante REAH25-300-Y7PWL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
REAH25-300-Y7PWL

Cilindro de aire sin varilla de acoplamiento magnético REAH - Doble acción, calibre de 25 mm, carrera de 300 mm, guía lineal - Tipo sinusoidal
Artículo MI #04575172
No. Fabricante REAH25-300-Y7PWL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Altura total
    63 mm
  • Longitud total
    550 mm
  • Ancho general
    103 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT
  • Accidente cerebrovascular  
    300 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    El cilindro sin vástago sinusoidal REAH acoplado magnéticamente acelera lentamente al inicio de la carrera y desacelera al final de la carrera, diseñado para trabajar con materiales delicados como obleas de silicona, discos magnéticos o sustratos LCD, a la vez que optimiza el rendimiento con velocidades de hasta 300 mm/s. El REAH cuenta con anillos de amortiguación en forma de U especialmente diseñados en las tapas de los extremos del cilindro para evitar paradas duras. Los lados correspondientes del cabezal del pistón tienen una empaquetadura de amortiguación especial para facilitar una aceleración suave al inicio de la carrera. Se instala con guías lineales internas de un solo eje o de dos ejes para soportar una carga y un momento mayores, así como una mayor precisión que la serie REA estándar.
  • Cambio automático
    Y7PW - Estado sólido, indicación de 2 colores, PNP de 3 hilos, horizontal
  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Estilo de cilindro
    Acoplamiento magnético
  • Tipo de guía
    Guía lineal - Seno
  • Conector de precableado de cable conductor
    L - (3 m)
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    102 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    29 psi
  • Número de interruptores automáticos
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    29 a 102 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire sin varilla
  • Presión de prueba
    152 psi
  • Kit de juntas
    REAH25-PS
  • Serie
    REAH

Descripción general

Descripción del fabricante
REAH25-300-Y7PWL
  • Guía de alta precisión
  • Tamaños de orificio: 10, 15, 20, 25 y 32(mm)
  • Ictus de 150mm a 1000mm
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle