Motion
REAS20-200

SMC
REAS20-200

Cilindro de aire sin varilla de acoplamiento magnético REAS - Doble acción, calibre de 20 mm, carrera de 200 mm, guía de cojinete deslizante - Tipo sinusoidal
Artículo MI #04575176
No. Fabricante REAS20-200
Precio688.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
REAS20-200

Cilindro de aire sin varilla de acoplamiento magnético REAS - Doble acción, calibre de 20 mm, carrera de 200 mm, guía de cojinete deslizante - Tipo sinusoidal
Artículo MI #04575176
No. Fabricante REAS20-200
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
Precio688.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Altura total
    46 mm
  • Longitud total
    315 mm
  • Ancho general
    104 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT
  • Accidente cerebrovascular  
    200 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    El cilindro sin vástago sinusoidal REAS, acoplado magnéticamente, acelera lentamente al inicio de la carrera y desacelera al final de la carrera, diseñado para trabajar con materiales delicados como obleas de silicona, discos magnéticos o sustratos LCD, a la vez que optimiza el rendimiento con velocidades de hasta 300 mm/s. El REAS cuenta con anillos de amortiguación en forma de U especialmente diseñados en las tapas de los extremos del cilindro para evitar paradas duras. Los lados correspondientes del cabezal del pistón tienen una empaquetadura de amortiguación especial para facilitar una aceleración suave al inicio de la carrera. Es una unidad de una pieza integrada con cojinetes deslizantes que proporciona estabilidad lateral protegiéndola de impactos de carga laterales.
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Estilo de cilindro
    Acoplamiento magnético
  • Tipo de guía
    Guía del cojinete deslizante - Sinusoidal
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    102 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    26 psi
  • Rango de presión de funcionamiento
    26 a 102 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de bloqueo
  • Presión de prueba
    152 psi
  • Kit de juntas
    REAS20-PS
  • Serie
    REA

Descripción general

Descripción del fabricante
CILINDRO SIN VÁSTAGO SINUSOIDAL DE REAS20-200 REA
  • Tamaños de orificio: 10, 15, 20, 25, 32, 40
  • Velocidad máxima 300 mm/s
  • Capacidad de interruptor automático
  • Tipo de guía integrada
  • Opción de tubería centralizada