Motion
REAS25-450

SMC
REAS25-450

Cilindro de aire sin varilla de acoplamiento magnético REAS - Doble acción, calibre de 25 mm, carrera de 450 mm, guía de cojinete deslizante - Tipo sinusoidal
Artículo MI #04575177
No. Fabricante REAS25-450
Precio868.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
REAS25-450

Cilindro de aire sin varilla de acoplamiento magnético REAS - Doble acción, calibre de 25 mm, carrera de 450 mm, guía de cojinete deslizante - Tipo sinusoidal
Artículo MI #04575177
No. Fabricante REAS25-450
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
Precio868.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Altura total
    54 mm
  • Longitud total
    587 mm
  • Ancho general
    114 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT
  • Accidente cerebrovascular  
    450 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    El cilindro sin vástago sinusoidal REAS, acoplado magnéticamente, acelera lentamente al inicio de la carrera y desacelera al final de la carrera, diseñado para trabajar con materiales delicados como obleas de silicona, discos magnéticos o sustratos LCD, a la vez que optimiza el rendimiento con velocidades de hasta 300 mm/s. El REAS cuenta con anillos de amortiguación en forma de U especialmente diseñados en las tapas de los extremos del cilindro para evitar paradas duras. Los lados correspondientes del cabezal del pistón tienen una empaquetadura de amortiguación especial para facilitar una aceleración suave al inicio de la carrera. Es una unidad de una pieza integrada con cojinetes deslizantes que proporciona estabilidad lateral protegiéndola de impactos de carga laterales.
  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Estilo de cilindro
    Acoplamiento magnético
  • Tipo de guía
    Guía del cojinete deslizante - Sinusoidal
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    102 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    26 psi
  • Rango de presión de funcionamiento
    26 a 102 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire sin varilla
  • Presión de prueba
    152 psi
  • Kit de juntas
    REAS25-PS
  • Serie
    ASISTENCIA

Descripción general

Descripción del fabricante
REAS25-450
  • Tamaños de orificio: 10, 15, 20, 25, 32, 40
  • Velocidad máxima 300 mm/s
  • Capacidad de interruptor automático
  • Tipo de guía integrada
  • Opción de tubería centralizada

También puede gustarle