Motion
RHCB32-515-C73ZS

SMC
RHCB32-515-C73ZS

Cilindro de aire no reparable de cuerpo redondo -
Artículo MI #04575192
No. Fabricante RHCB32-515-C73ZS
Precio492.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
RHCB32-515-C73ZS

Cilindro de aire no reparable de cuerpo redondo -
Artículo MI #04575192
No. Fabricante RHCB32-515-C73ZS
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
Precio492.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Tamaño del cilindro
    Estándar
  • Altura total
    51.5 mm
  • Longitud total
    780 mm
  • Ancho general
    44 mm
  • Tamaño del puerto
    3/8 BSPT
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    484 N
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    563 N
  • Tamaño de la varilla
    M10x1.25
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M10x1.25 ISO macho
  • Accidente cerebrovascular  
    515 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aleación de aluminio
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire
  • Presión mínima de funcionamiento
    0.05 MPa
  • Tipo de montaje
    Montaje básico
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.05 a +1 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de bloqueo
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CCD

Descripción general

Descripción del fabricante
RHCB32-515-C73ZS CILINDRO, CCD, ALTO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo