Motion
RHCL25-200

SMC
RHCL25-200

Cilindro de aire no reparable de cuerpo redondo -
Artículo MI #04575198
No. Fabricante RHCL25-200
Precio400.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
RHCL25-200

Cilindro de aire no reparable de cuerpo redondo -
Artículo MI #04575198
No. Fabricante RHCL25-200

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio400.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Tamaño del cilindro
    Estándar
  • Altura total
    46.5 mm
  • Longitud total
    470 mm
  • Ancho general
    55 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    265 N
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    344 N
  • Tamaño de la varilla
    M10x1.25
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M10x1.25 ISO macho
  • Accidente cerebrovascular  
    200 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aleación de aluminio
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire
  • Presión mínima de funcionamiento
    0.05 MPa
  • Tipo de montaje
    Montaje de pie axial
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.05 a +1 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de bloqueo
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CCD

Descripción general

Descripción del fabricante
RHCL25-200 CILOS, ALTA POTENCIA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo