Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro32 mm
- Tamaño del cilindroEstándar
- Altura total53 mm
- Longitud total683 mm
- Ancho general60 mm
- Tamaño del puerto3/8 BSPT
- Fuerza de tracción a 100 psi484 N
- Fuerza de empuje a 100 psi563 N
- Tamaño de la varillaM10x1.25
- Tamaño de la varilla / RoscaM10x1.25 ISO macho
- Accidente cerebrovascular405 mm
Detalles
- Material del cuerpoAleación de aluminio
- País de origenJP
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire
- Presión mínima de funcionamiento0.05 MPa
- Tipo de montajeMontaje de pie axial
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.05 a +1 Mpa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire de bloqueo
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCCD