Motion
RHCL32-700-DCJ1014J

SMC
RHCL32-700-DCJ1014J

Cilindro de aire no reparable de cuerpo redondo -
Artículo MI #04575206
No. Fabricante RHCL32-700-DCJ1014J
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
RHCL32-700-DCJ1014J

Cilindro de aire no reparable de cuerpo redondo -
Artículo MI #04575206
No. Fabricante RHCL32-700-DCJ1014J
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    32 mm
  • Tamaño del cilindro
    Estándar
  • Altura total
    53 mm
  • Longitud total
    978 mm
  • Ancho general
    60 mm
  • Tamaño del puerto
    3/8 BSPT
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    484 N
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    563 N
  • Tamaño de la varilla
    M10x1.25
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M10x1.25 ISO macho
  • Accidente cerebrovascular  
    700 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aleación de aluminio
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire
  • Presión mínima de funcionamiento
    0.05 MPa
  • Tipo de montaje
    Montaje de pie axial
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.05 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CCD

Descripción general

Descripción del fabricante
RHCL32-700-DCJ1014J