Motion
RJ1410

SMC
RJ1410

Amortiguador
Artículo MI #04575220
No. Fabricante RJ1410
Precio61.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
RJ1410

Amortiguador
Artículo MI #04575220
No. Fabricante RJ1410
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
Precio61.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza del resorte comprimido
    3.28 lb
  • Fuerza de resorte extendida
    1.44 lb
  • Longitud total
    77.1 mm
  • Ancho general
    14 mm
  • Accidente cerebrovascular
    10 mm
  • Peso
    65 g

Detalles

  • Rango de velocidad de colisión
    De 0.16 a 3.3 pies/s
  • Opciones incluidas
    (2) Tuercas hexagonales
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Frecuencia máx. de absorción de energía
    45 ciclos/min
  • Absorción máxima de energía por ciclo
    2.7 pies-libras
  • Rosca de montaje
    M14 x 1.5
  • Serie
    RJ
  • Tipo de amortiguador
    Ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
RJ1410 ABSORTOR DE DESCARGAS
  • Adecuado para detener suavemente objetos ligeros u objetos transferidos a bajas velocidades
  • El tiempo de amortiguación se reduce en un 30 %
  • Los modelos de cada tamaño se pueden seleccionar entre 2 tipos según la velocidad del cilindro de funcionamiento
  • La serie RJ es intercambiable con la serie RB en términos de montaje
  • Las opciones incluyen tuerca hexagonal y tuerca de tope

También puede gustarle