Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro12 mm
- Altura total25 mm
- Longitud total72 mm
- Ancho general25 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
- Tamaño de la varilla8 mm
- Accidente cerebrovascular10 mm
Detalles
- País de origenJP
- Tipo de cojínParachoques de goma
- ImánIntegrado
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Ajuste de montajeMontaje fijo
- Tipo de montajeOrificio pasante
- Rango de presión de funcionamientoMáximo de +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Opciones incluidasMagnetizado, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarISO
- Tipo de productoCilindros de aire de tope
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Tipo de construcción de varillaTipo de rodillo
- Material del rodilloResina
- SerieRSQ
Descripción general
- Cilindro de tope de altura fija
- Disponible de doble acción y de acción única
- Tamaños de orificio: 12mm a 50mm
- Rango de carrera: 10mm a 30mm
- Capacidad de interruptor automático