Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno20 mm
- Accidente cerebrovascular15 mm
Detalles
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Rango de presión de funcionamientoMáximo de +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
Descripción general
- Cilindro de tope de alta resistencia
- Disponible de doble acción y de acción única
- Tamaños de orificio: 20mm a 80mm
- Rango de carrera: 15mm a 40mm
- Capacidad de interruptor automático