Motion
SFB200-02

SMC
SFB200-02

FILTRO DE GAS LIMPIO
Artículo MI #04575376
No. Fabricante SFB200-02
Precio114.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SFB200-02

FILTRO DE GAS LIMPIO
Artículo MI #04575376
No. Fabricante SFB200-02
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
Precio114.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    66 mm
  • Ancho general
    24 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT
  • Peso
    160 g

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Clasificación del filtro
    120 μm
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +80 °C
  • Caudal máximo
    14.13 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De +5 a +80 °C
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Presión de prueba
    145 psi
  • Serie
    SF
  • Rosca estándar
    Rc

Descripción general

Descripción del fabricante
SFB200-02 FILTRO DE SUCCIÓN CL-ROOM
  • Tipo de cartucho, colador de gas limpio de estilo recto
  • Presión de funcionamiento: 0.99MPa máximo, vacío 1.3x10-6kPa
  • Caudal nominal: 400 l/min (ANR)
  • Filtración nominal: 120µm; se dispone de filtración opcional