Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total66 mm
- Ancho general24 mm
- Tamaño del puerto1/4 BSPT
- Peso140 g
Detalles
- País de origenJP
- Clasificación del filtro0.01 μm
- Compensación de fluidoAire
- Temperatura máxima de funcionamiento+80 °C
- Caudal máximo1.59 cfm
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoDe +5 a +80 °C
- Sexo del puertoMujer
- Presión de prueba73 psi
- SerieSF
- Rosca estándarRc
Descripción general
Descripción del fabricante
FILTRO DE ASPIRACIÓN SFB300-02
- Filtro de gas limpio de tipo desechable y estilo recto
- Presión de funcionamiento: 0.99MPa máximo, vacío 1.3x10-6kPa
- Caudal nominal: 45 l/min (ANR)
- Soporte incluido de serie
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad