Motion
SJ2160-5CU-N3

SMC
SJ2160-5CU-N3

Válvula, Sol, Enchufable
Artículo MI #04575383
No. Fabricante SJ2160-5CU-N3
Precio47.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SJ2160-5CU-N3

Válvula, Sol, Enchufable
Artículo MI #04575383
No. Fabricante SJ2160-5CU-N3
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
Precio47.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de puerto
    5/32 pulg. Push-to-Connect

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Zinc
  • País de origen
    EE. UU.
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tiempo de respuesta
    16 ms
  • Serie
    SJ
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    ±10 %
  • Consumo de energía del solenoide
    0.55 W
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
SJ2160-5CU-N3 NÚMERO DE PIEZA DE LA VÁLVULA
  • Vida útil de 50 millones de ciclos
  • Tamaño del puerto: M3x0.5; accesorio de conexión a presión: 2mm, 4mm, 1/8", 5/32"
  • Caudal de hasta 0.08 Cv (C = 0.36 l/s*bar)
  • Consumo de energía: 0.23 W

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo