Especificaciones
Dimensions
- Tamaños de puertoEmpujar para conectar de 6 mm
Details
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoZinc
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.2 (A/B a R1/R2) Cv, 0.2 (P a A/B) Cv
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo (se requiere herramienta)
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Número de solenoidesDoble
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Tiempo de respuesta15 (Respuesta rápida) ms, 20 (Estándar) ms
- Material del selloGoma
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-10 a +10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase B
- Consumo de energía del solenoide0.95 a 40 mA W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Conductancia sónica (C)0.79 (P a A/B) dm3/(s.bar), 0.8 (A/B a R1/R2) dm3/(s.bar)
- Función de la válvulaCarrete
Descripción general
Descripción del fabricante
SQ1241D-5L-C6
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad