Motion
SRP1101-M5
Regulador de precisión - M5 x 0.8, 0.73 a 29 psi
Artículo MI #04575433
No. Fabricante SRP1101-M5
Precio181.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador de precisión - M5 x 0.8, 0.73 a 29 psi
Artículo MI #04575433
No. Fabricante SRP1101-M5
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
Precio181.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    5 mm
  • Tamaño del puerto de salida
    5 mm
  • Peso
    0.70 lb

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión máxima establecida
    29 psi
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Sistema métrico
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Serie/sistema
    SRP
  • Ajustar rango de presión
    0.73 a 29 psi
  • Rosca estándar
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
SRP1101-M5 REGULADOR, ACERO INOXIDABLE,

También puede gustarle