Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada1/8 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/8 pulg.
- Altura total75.5 mm
- Longitud total40 mm
- Ancho general40 mm
- Peso0.88 lb
Detalles
- Compensación de fluidoAire
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Temperatura máxima de funcionamiento60 °C
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión máxima establecida29 psi
- Presión mínima establecida0.73 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a 60 °C
- Tipo de rosca del puerto de salidaNPT
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Sexo del puertoMujer
- Tipo de productoReguladores de aire estándar
- Presión de prueba217 psi
- Serie/sistemaSRP
- Ajustar rango de presión0.73 a 29 psi
- Estándares cumplidosJIS
- Rosca estándarNPT