Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de escapeM5 x 0.8
- Altura total21.5 mm
- Longitud total43.6 mm
- Ancho general24 mm
- Tamaño del puerto de presiónM5 x 0.8
Detalles
- Tipo de baseStock de barras
- Compensación de fluidoAire, gases inertes, vacío bajo
- Para usar con la serieS070
- Puerto(s) del colectorM3 (salida);M5 (suministro/escape)
- Presión máxima de funcionamiento0.5 Mpa2
- Tipo de montajeDirecto
- Número de Estaciones4
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Presión de prueba+1 MPa
- Tipo de conector eléctrico de válvulaCable del tapón
Descripción general
- Serie S070 , montaje en base, colectores con puertos de cuerpo
- Base de barra, base separable y tipo de apilamiento disponibles
- Entrada eléctrica: ojal/cable de conexión
- Estaciones: 02-20
- Racores dentado para el tipo de apilamiento y tornillos hembra para la base de la barra