Especificaciones
Dimensiones
- Altura total59.5 mm
- Longitud total148 mm
- Ancho general97.1 mm
- Tamaño del puerto1/8 pulg. de diámetro Accesorio de un solo toque
Detalles
- Tipo de conjuntoEspecificación del piloto interno
- País de origenEE. UU.
- Compensación de fluidoAire
- Para usar con la serieSV1000
- Puerto(s) del colector1/8 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Tipo de montajeRiel DIN
- Número de estaciones4
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- SerieSV
- Especificación de la unidadSin unidad SI
- Serie de válvulasSV1000
- Tipo de cableadoConector D-sub
Descripción general
Descripción del fabricante
SS5V1-10FD1-04B-N1-D SS5V 04 ESTACIÓN
- Colector de la base de la varilla de unión para la válvula SV1000
- Conector D-sub o cable plano
- Número máximo de solenoides: 24
- Número de conectores: 26, 25, 20, 10 pines
- Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
- 6 tamaños de puerto disponibles
- Montaje en riel DIN opcional