Especificaciones
Dimensiones
- Altura total59.5 mm
- Longitud total160.5 mm
- Ancho general97.1 mm
- Tamaño del puertoDiámetro 6 Accesorio de un solo toque
Detalles
- Tipo de conjuntoEspecificación del piloto interno
- País de origenEE. UU.
- Compensación de fluidoAire
- Para usar con la serieSV1000
- Puerto(s) del colector6 mm
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Tipo de montajeDirecto
- Número de estaciones5
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- SerieSV
- Especificación de la unidadSin unidad SI
- Serie de válvulasSV1000
- Tipo de cableadoConector D-sub