Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoDiámetro 4 Accesorio de un solo toque
Detalles
- Tipo de conjuntoEspecificación del piloto interno
- País de origenEE. UU.
- Página de producto del fabricante
- Número de estaciones8
- SerieSV
- Especificación de la unidadSin unidad SI
- Serie de válvulasSV1000
Descripción general
- Base de cassette, colector tipo EX120 para válvula SV1000
- Cableado en serie de salida dedicado
- Protección IP67
- Número de salidas: 16
- Máximo de 16 estaciones disponibles de serie
- 6 tamaños de puerto disponibles
- Montaje en carril DIN