Especificaciones
Dimensiones
- Altura total59.5 mm
- Longitud total235.5 mm
- Ancho general97.1 mm
- Tamaño del puertoDiámetro 4 Accesorio de un solo toque
Detalles
- Tipo de conjuntoPiloto interno/silenciador incorporado
- País de origenEE. UU.
- Compensación de fluidoAire
- Para usar con la serieSV1000
- Puerto(s) del colector4 mm
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Tipo de montajeRiel DIN
- Número de estaciones10
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- SerieSV
- Especificación de la unidadSin unidad SI
- Serie de válvulasSV1000
- Tipo de cableadoConector circular
Descripción general
- Colector de tipo conector circular de base de varilla de unión para válvula SV1000
- Protección IP67
- Número de conectores: 26 pines
- Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
- 6 puertos disponibles
- Montaje en riel DIN opcional