Motion
SS5V1-W10CD-10U-N3

SMC
SS5V1-W10CD-10U-N3

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV1000
Artículo MI #04575508
No. Fabricante SS5V1-W10CD-10U-N3
Precio430.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SS5V1-W10CD-10U-N3

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV1000
Artículo MI #04575508
No. Fabricante SS5V1-W10CD-10U-N3
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
Precio430.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    59.5 mm
  • Longitud total
    235.5 mm
  • Ancho general
    97.1 mm
  • Tamaño del puerto
    5/32 pulg. de diámetro Accesorio de un solo toque

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Especificación del piloto interno
  • País de origen
    EE. UU.
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Para usar con la serie
    SV1000
  • Puerto(s) del colector
    5/32 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de estaciones
    10
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Serie
    SV
  • Especificación de la unidad
    Sin unidad SI
  • Serie de válvulas
    SV1000
  • Tipo de cableado
    Conector circular

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5V1-W10CD-10U-N3 SS5V 10 ESTACIÓN
  • Colector de tipo conector circular de base de varilla de unión para válvula SV1000
  • Protección IP67
  • Número de conectores: 26 pines
  • Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
  • 6 puertos disponibles
  • Montaje en riel DIN opcional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo