Motion
SS5V1-W10S1NWD-07B-N7-D0

SMC
SS5V1-W10S1NWD-07B-N7-D0

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV1000
Artículo MI #04575516
No. Fabricante SS5V1-W10S1NWD-07B-N7-D0
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SS5V1-W10S1NWD-07B-N7-D0

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV1000
Artículo MI #04575516
No. Fabricante SS5V1-W10S1NWD-07B-N7-D0
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/4 pulg. de diámetro Accesorio de un solo toque

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Especificación del piloto interno
  • País de origen
    EE. UU.
  • Página de producto del fabricante
  • Serie
    SV
  • Especificación de la unidad
    Sin unidad SI
  • Serie de válvulas
    SV1000

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5V1-W10S1NWD-07B-N7-D0 MFLD, ENCHUFADO
  • Base de la varilla de unión del colector tipo EX250 para SV1000 válvulas
  • Cableado serie con unidad de entrada/salida
  • Protección IP67
  • Número de entradas/salidas: 32 cada una
  • Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
  • Montaje en riel DIN opcional
  • 6 tamaños de puerto disponibles

También puede gustarle