Motion
SS5V2-16FD1-03B-C6

SMC
SS5V2-16FD1-03B-C6

SS5V2-16F/P*, serie 2000 , colector de base de casete, conector D-sub y cable plano de cinta - 4-Way, conector D-Sub, colector, accesorio de un toque para 6 mm
Artículo MI #04575560
No. Fabricante SS5V2-16FD1-03B-C6
Precio217.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SS5V2-16FD1-03B-C6

SS5V2-16F/P*, serie 2000 , colector de base de casete, conector D-sub y cable plano de cinta - 4-Way, conector D-Sub, colector, accesorio de un toque para 6 mm
Artículo MI #04575560
No. Fabricante SS5V2-16FD1-03B-C6
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
Precio217.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 6 mm

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Especificación del piloto interno
  • País de origen
    EE. UU.
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Página de producto del fabricante
  • Número de estaciones
    3
  • Tipo de tubería
    Colector
  • Serie
    SV
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector D-Sub
  • Especificación de la unidad
    Sin unidad SI
  • Serie de válvulas
    SV2000

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5V2-16FD1-03B-C6 SS5V 03 ESTACIÓN
  • Colector de base de cassette para válvula SV2000
  • Conector D-sub o cable plano
  • Número de conectores (D-sub): 25 pines
  • Número de conectores (cinta plana): 26, 20, 10 pines
  • Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
  • Montaje en carril DIN
  • 6 tamaños de puerto disponibles

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo