Motion
SS5V2-16FD1-06B-C6

SMC
SS5V2-16FD1-06B-C6

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV2000
Artículo MI #04575569
No. Fabricante SS5V2-16FD1-06B-C6
Precio316.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SS5V2-16FD1-06B-C6

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV2000
Artículo MI #04575569
No. Fabricante SS5V2-16FD1-06B-C6
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
Precio316.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    71.5 mm
  • Longitud total
    210.5 mm
  • Ancho general
    115.5 mm
  • Tamaño del puerto
    Diámetro 6 Accesorio de un solo toque

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Especificación del piloto interno
  • País de origen
    EE. UU.
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Para usar con la serie
    SV2000
  • Puerto(s) del colector
    6 mm
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de estaciones
    6
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Serie
    SV
  • Especificación de la unidad
    Sin unidad SI
  • Serie de válvulas
    SV2000
  • Tipo de cableado
    Conector D-sub

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5V2-16FD1-06B-C6 SS5V 06 ESTACIÓN
  • Colector de base de cassette para válvula SV2000
  • Conector D-sub o cable plano
  • Número de conectores (D-sub): 25 pines
  • Número de conectores (cinta plana): 26, 20, 10 pines
  • Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
  • Montaje en carril DIN
  • 6 tamaños de puerto disponibles

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo