Motion
SS5V2-W10CD-03US-N9

SMC
SS5V2-W10CD-03US-N9

SS5V2-W10CD-03US-N9
Artículo MI #04575582
No. Fabricante SS5V2-W10CD-03US-N9
Precio287.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SS5V2-W10CD-03US-N9

SS5V2-W10CD-03US-N9
Artículo MI #04575582
No. Fabricante SS5V2-W10CD-03US-N9
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
Precio287.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto del cilindro
    5/16 pulg.
  • Tamaño del puerto de escape
    3/8 pulg.
  • Altura total
    63.5 mm
  • Longitud total
    173 mm
  • Ancho general
    115.5 mm
  • Tamaño del puerto de presión
    3/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de base
    Barra de acoplamiento de apilamiento
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Para usar con la serie
    SV2000
  • Puerto(s) del colector
    1/4 pulg.
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de pines
    26
  • Número de Estaciones  
    3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Ubicación del puerto
    Lado
  • Tipo de cableado
    Conector circular

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5V2-W10CD-03US-N9

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo