Especificaciones
Dimensions
- Altura total82.7 mm
- Longitud total248 mm
- Ancho general133.9 mm
- Tamaño del puertoDiámetro 8 Accesorio de un solo toque
Details
- Tipo de conjuntoEspecificación del piloto interno
- País de origenEE. UU.
- Compensación de fluidoAire
- Para usar con la serieSV3000
- Puerto(s) del colector8 mm
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Tipo de montajeDirecto
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- SerieSV
- Especificación de la unidadPara DeviceNet/PROFIBUS-DP
- Serie de válvulasSV3000
- Tipo de cableadoSistema de transmisión serie