Motion
SS5Y3-10F1-04U-C6

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-10F1-04U-C6

Colector serie SS5Y3-10, 3000 , conector D-sub, cable plano de cinta, sistema de cableado para PC (IP40) - Conector D-Sub, con puerto lateral, accesorio de un toque para 6 mm, roscas de accesorio de un toque
Artículo MI #04575669
No. Fabricante SS5Y3-10F1-04U-C6
Precio102.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-10F1-04U-C6

Colector serie SS5Y3-10, 3000 , conector D-sub, cable plano de cinta, sistema de cableado para PC (IP40) - Conector D-Sub, con puerto lateral, accesorio de un toque para 6 mm, roscas de accesorio de un toque
Artículo MI #04575669
No. Fabricante SS5Y3-10F1-04U-C6
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
Precio102.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 6 mm

Detalles

  • Tipo de conector
    Conector D-sub, 25 pines
  • País de origen
    EE. UU.
  • Orientación de la entrada
    Hacia arriba
  • Para usar con la serie
    SY3000
  • Puerto(s) del colector
    6
  • Página de producto del fabricante
  • Modelo
    Puerto lateral
  • Tipo de montaje
    Montaje directo
  • Número de estaciones
    4
  • Tipo de tubería
    Puerto lateral
  • Serie
    SY
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector D-Sub
  • Rosca estándar
    Ajuste con un solo toque

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5Y3-10F1-04U-C6 SS5Y3 4 COLECTOR STA
  • Base de conexión del conector enchufable
  • Portado lateral
  • Disponible con piloto externo
  • Tipos de conectores: D-sub, cable plano plano (26, 20 o 10 pines), cableado de PC
  • Accesorios de un solo toque

También puede gustarle