Especificaciones
Dimensiones
- Altura total57.5 mm
- Longitud total49 mm
- Ancho general97.3 mm
Detalles
- País de origenCN
- Compensación de fluidoAire
- Para usar con la serieSY3000
- Puerto(s) del colector6 mm Pulsar para conectar
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- ModeloMontaje en base
- Tipo de montajeDirecto
- Número de estaciones3
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- SerieSY
- Rosca estándarAccesorio de un solo toque G
- Tipo de cableadoConector individual
Descripción general
- Colector tipo excedente de barras para SY3000
- Válvulas cableadas individualmente
- Puertos P, EA y EB comunes
- Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
- 13 tamaños de puerto disponibles