Motion
SS5Y3-45-04DR-N3

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-45-04DR-N3

Colector VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 Serie SY3000
Artículo MI #04575689
No. Fabricante SS5Y3-45-04DR-N3
Precio101.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-45-04DR-N3

Colector VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 Serie SY3000
Artículo MI #04575689
No. Fabricante SS5Y3-45-04DR-N3
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
Precio101.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    63.3 mm
  • Longitud total
    123 mm
  • Ancho general
    97.3 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Para usar con la serie
    SY3000
  • Puerto(s) del colector
    5/32 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Modelo
    Montaje en base
  • Tipo de montaje
    Riel DIN
  • Número de estaciones
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Serie
    SY
  • Rosca estándar
    Accesorio de un solo toque, fijo
  • Tipo de cableado
    Conector individual

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5Y3-45-04DR-N3
  • Colector para SY3000 válvulas montadas en la base
  • El suministro común y el escape pueden ubicarse en U, D o ambos lados
  • Montaje en carril DIN
  • Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
  • Válvulas cableadas individualmente
  • 4 tamaños de puerto disponibles

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good