Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total86 mm
- Ancho general97.3 mm
Detalles
- País de origenJP
- Compensación de fluidoAire
- Para usar con la serieSY3000
- Puerto(s) del colectorM5 x 0.8
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- ModeloCuerpo con puerto
- Tipo de montajeDirecto
- Número de estaciones2
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- SerieSY
Descripción general
- Colector de cassette con puerto de cuerpo para SY3/5/7000
- 2 ~ 20 estaciones disponibles de serie
- Tipo de apilamiento, montaje en carril DIN
- SUP común/EXH común