Motion
SS5Y3-60-02U
Colector VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 Serie SY3000
Artículo MI #04575702
No. Fabricante SS5Y3-60-02U
Precio19.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Colector VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 Serie SY3000
Artículo MI #04575702
No. Fabricante SS5Y3-60-02U
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
Precio19.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    33.4 mm
  • Longitud total
    69.5 mm
  • Ancho general
    97.3 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Para usar con la serie
    SY3000
  • Puerto(s) del colector
    M5 x 0.8
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Modelo
    Cuerpo con puerto
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de estaciones
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Serie
    SY

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5Y3-60-02U MFLD, CUERPO PT, CASETE
  • Colector de cassette con puerto de cuerpo para SY3/5/7000
  • 2 ~ 20 estaciones disponibles de serie
  • Tipo de apilamiento, montaje en carril DIN
  • SUP común/EXH común