Especificaciones
Dimensiones
- Altura total71.1 mm
- Longitud total160.5 mm
- Ancho general114.3 mm
Detalles
- País de origenJP
- Compensación de fluidoAire
- Para usar con la serieSY5000
- Puerto(s) del colector8 mm
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- ModeloMontaje en base
- Tipo de montajeRiel DIN
- Número de estaciones4
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- SerieSY
- Rosca estándarAjuste con un solo toque
- Tipo de cableadoConector D-sub