Motion
SS5Y7-20P-08-00T

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y7-20P-08-00T

Colector VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 Serie SY7000
Artículo MI #04575783
No. Fabricante SS5Y7-20P-08-00T
Precio141.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y7-20P-08-00T

Colector VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 Serie SY7000
Artículo MI #04575783
No. Fabricante SS5Y7-20P-08-00T
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
Precio141.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    74.6 mm
  • Longitud total
    190.5 mm
  • Ancho general
    154.2 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Para usar con la serie
    SY7000
  • Puerto(s) del colector
    1/4 NPTF
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Modelo
    Cuerpo con puerto
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de estaciones
    8
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Serie
    SY
  • Rosca estándar
    NPTF
  • Tipo de cableado
    Cable plano de cinta

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5Y7-20P-08-00T MFLD, PT CORPORAL, SY7000
  • Colector tipo material de barras para válvulas con puerto de cuerpo SY7000
  • Válvulas cableadas al conector de cable plano de 26 pines
  • Puertos P, EA y EB comunes
  • Máximo de 12 estaciones disponibles de serie
  • 9 tamaños de puerto disponibles

También puede gustarle