Motion
SS5Y9-23-04
Colector VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 Serie SY9000
Artículo MI #04575799
No. Fabricante SS5Y9-23-04
Precio83.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Colector VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 Serie SY9000
Artículo MI #04575799
No. Fabricante SS5Y9-23-04
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
Precio83.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    92.5 mm
  • Longitud total
    173 mm
  • Ancho general
    164.3 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Para usar con la serie
    SY9000
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Modelo
    Cableado individual
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de estaciones
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Serie
    SY
  • Rosca estándar
    BSPT
  • Tipo de cableado
    Conector individual

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5Y9-23-04 MFLD, BASE MT
  • Colector de apilamiento con puerto de cuerpo para válvula SY9000
  • Cableado individual
  • Puertos internos y externos comunes
  • Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
  • Montaje en riel DIN opcional

You May Also Like