Especificaciones
Dimensiones
- Altura total73 mm
- Longitud total98 mm
- Ancho general122 mm
Detalles
- País de origenJP
- Compensación de fluidoAire
- Para usar con la serieSYJ7000
- Puerto(s) del colector1/8 NPTF
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Tipo de montajeDirecto
- Número de estaciones3
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Tipo de tuberíaMontaje en base SUP común EXH común
- SerieSYJ
- Tipo de montaje de válvulaSolenoide en el lado opuesto a los puertos A, B
- Tipo de cableadoConector individual
Descripción general
- Colector tipo material de barras para válvulas SYJ7000
- Puertos de suministro y escape comunes
- Válvulas cableadas individualmente
- Máximo de 20 estaciones disponibles de serie (tipos 21, 40, 41, 42);máximo de 15 estaciones disponibles de serie (tipo 20)
- 11 tamaños de puerto disponibles