Motion
SV1200-5FU-X43

SMC CORP OF AMERICA
SV1200-5FU-X43

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV1000
Artículo MI #04575844
No. Fabricante SV1200-5FU-X43
Precio86.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SV1200-5FU-X43

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV1000
Artículo MI #04575844
No. Fabricante SV1200-5FU-X43
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
Precio86.17 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Zinc
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Piloto
    Piloto interno
  • Tiempo de respuesta
    10 ms
  • Material del sello
    Fluoroelastómero
  • Serie
    SV
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -10 a +10 %
  • Consumo de energía del solenoide
    0.65 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    JIS B 8375-1981
  • Función de la válvula
    Carrete
  • Serie de válvulas
    SV1000
  • Supresor de voltaje
    Con supresor de luz y sobretensión

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA SV1200-5FU-X43 , DOBLE SOLUCIÃ3N, CONECTABLE