Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto5/32 pulg. de diámetro Accesorio de un solo toque
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- País de origenEE. UU.
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos3 (Centro de escape)
- Número de solenoidesDoble
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- PilotoPiloto interno
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- Material del selloGoma
- SerieSV
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Rosca estándarPulsar para conectar
- Serie de válvulasSV2000
- Supresor de voltajeCon supresor de luz y sobretensión
Descripción general
- Fluido: aire
- Rango de presión de funcionamiento: -100kPa a 0.7MPa
- Tiempo de respuesta ms (en 0.5MPa): 33 o menos
- Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC
- Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50° C
- Adjunto: IP67 (basado en IEC529)