Motion
SV3000-50-1A-C8

SMC CORP OF AMERICA
SV3000-50-1A-C8

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV3000
Artículo MI #04575905
No. Fabricante SV3000-50-1A-C8
Precio41.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SV3000-50-1A-C8

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV3000
Artículo MI #04575905
No. Fabricante SV3000-50-1A-C8
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
Precio41.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Diámetro 8 Accesorio de un solo toque

Detalles

  • Accionamiento
    3-Position dobles; 3 posiciones individuales
  • País de origen
    EE. UU.
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.5 Mpa2
  • Número de estaciones
    16
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Piloto
    Piloto interno
  • Serie
    SV
  • Estándares cumplidos
    IEC
  • Serie de válvulas
    SV3000
  • Tipo de cableado
    Conector circular

Descripción general

Descripción del fabricante
SV3000-50-1A-C8 CONJUNTO DE BLOQUE DE MFLD
  • Bloque de colector para electroválvulas serie SV1000/2000/3000/4000
  • Cableado doble o único
  • Tamaños de puerto métrico y estándar seleccionables

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno