Motion
SY114-5G-M3-Q

SMC CORP OF AMERICA
SY114-5G-M3-Q

VÁLVULA, SOL, BASE MT
Artículo MI #04575981
No. Fabricante SY114-5G-M3-Q
Precio35.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SY114-5G-M3-Q

VÁLVULA, SOL, BASE MT
Artículo MI #04575981
No. Fabricante SY114-5G-M3-Q
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
Precio35.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Con subplaca

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide de operación directa
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Página de producto del fabricante
  • Estado normal
    Normalmente cerrado
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    SY100
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe M
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
SY114-5G-M3-Q VÁLVULA, SOL, BASE MT