Especificaciones
Detalles
- Material del cuerpoZinc
- Tipo de soportew o Soporte
- Dirección del flujo4 Forma
- Presión máxima de funcionamiento101
- Número de puestos2
- Número de solenoides1
- Tipo de tuberíaBase montada sin subplaca
- Tiempo de respuesta15
- Material del selloGoma
- SerieSY
- Entrada eléctrica del solenoideEnchufe M
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosIEC 60529;JIS;JIS B 8375 1981
- Rosca estándarRc
- Voltaje24