Motion
SY3140R-5LOZ-Q

SMC
SY3140R-5LOZ-Q

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4 vías, 24 V CC, 1 solenoide, montaje en base, roscas Rc
Artículo MI #04576060
No. Fabricante SY3140R-5LOZ-Q
Precio60.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SY3140R-5LOZ-Q

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4 vías, 24 V CC, 1 solenoide, montaje en base, roscas Rc
Artículo MI #04576060
No. Fabricante SY3140R-5LOZ-Q
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
Precio60.34 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Material del cuerpo
    Zinc
  • Tipo de soporte
    w o Soporte
  • Dirección del flujo
    4 Forma
  • Presión máxima de funcionamiento
    101
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Tiempo de respuesta
    15
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    SY
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    IEC 60529;JIS;JIS B 8375 1981
  • Rosca estándar
    Rc
  • Voltaje
    24

Descripción general

Descripción del fabricante
SY3140R-5LOZ-Q VÁLVULA, SGL SOL, BASE MT