Especificaciones
Detalles
- Material del cuerpoZinc
- Tipo de soportew o Soporte
- Dirección del flujo4 Forma
- Número de puestos3
- Número de solenoides2
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- Tiempo de respuesta16
- Material del selloGoma
- SerieSY
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosIEC 60529;JIS;JIS B 8375 1981
- Rosca estándarRc
- Voltaje24