Motion
SY3440-5MZ-X90

SMC
SY3440-5MZ-X90

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4 vías, 24 V CC, solenoide 2 , montaje en base, roscas Rc
Artículo MI #04576115
No. Fabricante SY3440-5MZ-X90
Precio82.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SY3440-5MZ-X90

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4 vías, 24 V CC, solenoide 2 , montaje en base, roscas Rc
Artículo MI #04576115
No. Fabricante SY3440-5MZ-X90

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio82.61 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Material del cuerpo
    Zinc
  • Tipo de soporte
    w o Soporte
  • Dirección del flujo
    4 Forma
  • Número de puestos
    3
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Tiempo de respuesta
    20
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    SY
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    IEC 60529;JIS;JIS B 8375 1981
  • Rosca estándar
    Rc
  • Voltaje
    24

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA SY3440-5MZ-X90 , DOBLE SOLUCIÃ3N, BASE T

También puede gustarle