Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1/8 pulg.
Detalles
- Accionamiento2-Position individuales
- Dirección del flujo4-Way
- Catálogo del fabricante
- Número de Puertos2
- Número de puestos2
- Número de solenoides1
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- SerieSY512000
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN con conector
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Rosca estándarG