Motion
SY5120-6DZ-C4-F1

SMC
SY5120-6DZ-C4-F1

VÁLVULA, SGL SOL, BODY PT, DIN
Artículo MI #04576182
No. Fabricante SY5120-6DZ-C4-F1
Precio71.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SY5120-6DZ-C4-F1

VÁLVULA, SGL SOL, BODY PT, DIN
Artículo MI #04576182
No. Fabricante SY5120-6DZ-C4-F1
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
Precio71.64 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    SY
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    12 V CC
  • Rosca estándar
    Pulsar para conectar

Descripción general

Descripción del fabricante
SY5120-6DZ-C4-F1 VÁLVULA, SGL SOL, CUERPO