Motion
SY5220-3DZ-C6F-F2-Q

SMC
SY5220-3DZ-C6F-F2-Q

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 110 V CA, solenoide 2 , terminal DIN con conector, enchufe integrado con puerto de cuerpo, accesorio de un toque para 6 mm
Artículo MI #04576238
No. Fabricante SY5220-3DZ-C6F-F2-Q
Precio109.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SY5220-3DZ-C6F-F2-Q

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 110 V CA, solenoide 2 , terminal DIN con conector, enchufe integrado con puerto de cuerpo, accesorio de un toque para 6 mm
Artículo MI #04576238
No. Fabricante SY5220-3DZ-C6F-F2-Q
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
Precio109.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 6 mm

Detalles

  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    Enchufable con puerto para el cuerpo integrado
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN con conector
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
SY5220-3DZ-C6F-F2-Q VÁLVULA, SOL DOBLE,