Motion
SY5420-5DZE-01N

SMC
SY5420-5DZE-01N

VÁLVULA, DBL SOL, BODY PT, DIN
Artículo MI #04576316
No. Fabricante SY5420-5DZE-01N
Precio115.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SY5420-5DZE-01N

VÁLVULA, DBL SOL, BODY PT, DIN
Artículo MI #04576316
No. Fabricante SY5420-5DZE-01N
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
Precio115.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de puerto
    1/8 NPT

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo de giro a presión (palanca)
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    3 (Centro de escape)
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    SY
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
SY5420-5DZE-01N VÁLVULA, DOBLE SOL, CUERPO

También puede gustarle